PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)5.28
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥179
税込¥197
欠品中
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥289
税込¥318
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)26~28
1パック(100本)
¥369
税込¥406
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥85
税込¥94
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥459
税込¥505
10日以内出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2S(ソケット)-1S×2(ソケット)
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)12.7
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.12
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)7.62
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P
幅(mm)5.08
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥789
税込¥868
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥769
税込¥846
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数14
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルシールド線・UL1533AWG28
ケーブル長(mm)200
ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付
アズワン品番65-3734-27
単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P
アズワン品番65-3734-28
1個
¥249
税込¥274
17日以内出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード