絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

スパイラックス・サーコ

スパイラックス・サーコのページです。スパイラックス・サーコは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップスパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)スパイラックス・サーコ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)スパイラックス・サーコ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)スパイラックス・サーコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)スパイラックス・サーコ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SC型サイトチャッキ スパイラックス・サーコSC型サイトチャッキスパイラックス・サーコ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷