絞り込み
日動工業のロゴ

日動工業

電工ドラムで知られている日動工業ですが、現在ではLED照明を主体とした施設照明から作業灯・懐中電灯までを手掛け、照明に対するすべてのご要望にお応えできるようラインナップを増やしております。また、DIY用品からプロ用品まで、必要な直流溶接機・トランス・各種環境製品などの多彩な商品ラインナップで業界発展の一翼を担ってまいりました。無いものは、私たちが造りあげていく。常に『あったらいいな』と感じる商品を送り出します。

会社情報
会社名日動工業株式会社
設立1981/02/09
所在地〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
1,249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • 標準型ドラム 日動工業

    標準型ドラム

    日動工業(32件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    15A125Vのスタンダードコードリールです。
    用途屋内の作業に仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業

    防雨防塵型電工ドラム20m

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
    用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    欠品中
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • LEDライト プラグインライト 3W 日動工業

    LEDライト プラグインライト 3W

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
    付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター仕様屋内型寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • ドラム用ダブルコンセント 日動工業

    ドラム用ダブルコンセント

    日動工業(13件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
    コンセント個数2
  • 自動巻きリール オートリール 日動工業

    自動巻きリール オートリール

    日動工業(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
    用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本電源単3アルカリ電池(4個)付属2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。色ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色黒使用場所屋外特性防雨
  • 電工ドラム 標準型 日動工業

    電工ドラム 標準型

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • 万能フッカーLH 日動工業

    万能フッカーLH

    日動工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • 電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業

    電工ドラム 防雨・防塵型

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
    仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079質量(kg)7.7芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業

    交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)

    日動工業(9件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷
    交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
    用途延長コードやびっくリールの先端補修に。寸法(mm)W60×D36×H130定格125V・15A適合電線VCT2×3芯特性アース付
  • エアダスターブロワー突風GUN 日動工業

    エアダスターブロワー突風GUN

    日動工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
    仕様屋内用
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    ¥689税込¥758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • プラコンインポッキンブレーカ 日動工業

    プラコンインポッキンブレーカ

    日動工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L電源(V)単相100定格周波数(Hz)50/60吸水量(L)15付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35真空度(kPa)182018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • オートリール 日動工業

    オートリール

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
    仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720質量(kg)1.3本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • 溶接機用アダプター 日動工業

    溶接機用アダプター

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電線長さ(m)0.2電線仕様-種別WCT
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5