曜日別特売

自給式ミストアタッチメント スプラ

自給式ミストアタッチメント スプラ - 日動工業

工場扇に簡単取り付け!
水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!
ミスト機能を付加するアタッチメントです。
モバイルバッテリーでも使用できます。(
USB type-A 出力5V3Aまで。)
連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間

仕様
屋内・屋外兼用(IPX4)
セット内容
本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー
質量(g)
400
消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
DC5
定格電流(A)
0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×50×234
噴霧量(L/h)
200μm:2.5~3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807309FMSー01
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする