絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,038件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング日動工業
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ日動工業
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん 日動工業2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん日動工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
テーブルにもなる折りたたみイスです。生地は900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティングです。
付属品ドリンクホルダー、収納バッグ材質900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティング、フレーム:スチールパイプ質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:545×740×750、イス:545×615×855連続耐荷重(kg)テーブル:20、イス:120
チャージライト用予備バッテリー 5.2Ah 日動工業チャージライト用予備バッテリー 5.2Ah日動工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
予備バッテリーを追加で欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに
用途チャージライトマルチ専用の予備バッテリーです。トラスコ品番587-2258適合機種BAT-HRE20SN/BAT-HRE30SN/BAT-HRE50SN充電時間(時間)4
エースディスク500W 日動工業エースディスク500W日動工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
ポータブル電源 めっさエネル 日動工業ポータブル電源 めっさエネル日動工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.1MB)蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
工場扇用キャスター 日動工業工場扇用キャスター日動工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業工場扇KO-450E用三脚セット日動工業
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業工場扇KO-450E用羽根固定ネジ日動工業
119税込131
1個
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
適合機種KO-450E
工場扇用羽根 日動工業工場扇用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ日動工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ日動工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ日動工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LED
LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業LEDパイプライト40形専用交換球日動工業
8,498税込9,348
1本
当日出荷
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076消費電力(W)33コード長さ(m)5定格寿命(時間)30000明るさ(Lm)3900RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
まきまきキャンプライト 日動工業まきまきキャンプライト日動工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
巻くだけで簡単収納!巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41関連資料(0.99MB)点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
マイノウミー用バルーン布 日動工業マイノウミー用バルーン布日動工業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
スタンド付三つ葉ライト7000 日動工業スタンド付三つ葉ライト7000日動工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500バッテリー電圧(V)7.3使用環境温度(℃)約-10~40充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)充電時間(時間)(約)9.5バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内/屋外点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ日動工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント3
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.5コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
取付金具(SUS) 日動工業取付金具(SUS)日動工業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
BAT-B52N用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B52N用充電用ツインジャック日動工業
759税込835
1個
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリーBAT-B52N専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52Nを2個同時に充電することができます。
ポータブル電源ピンバン 日動工業ポータブル電源ピンバン日動工業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル 日動工業ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル日動工業
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ソーラーパネルを2台繋いで充電時間を短縮!ソーラーパネルを2台接続できるケーブルです。2台を接続することで、より早く充電することができます。ソーラーパネルLPE-SO200V3、LPE-SO200V2兼用です。適応機種はポータブル電源「レイニーパワー徳永 LPE-E3200LW」「ごっつエネル LPE-E3800L」です。
適合機種レイニーパワー徳永(LPE-E3200LW)/ごっつエネル2000(LPE-E3800L)
ひえポカやん用 排熱ダクト 日動工業ひえポカやん用 排熱ダクト日動工業
2,480税込2,728
1個
4日以内出荷
SPA-04用の排熱ダクトです。
適合機種SPA-04
ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業ベースライト交換用 LEDユニット日動工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様日動工業
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)97200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット10軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット10軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)68900電球の種類LED
スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)93100電球の種類LED
スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)95200電球の種類LED
スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様日動工業
299,800税込329,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800電球の種類LED
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
LEDラインのみ 両面発光 20m 日動工業LEDラインのみ 両面発光 20m日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等仕様屋内・屋外兼用型質量(kg)3.1タイプ両面発光長さ(m)ライン:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)216定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.7保護等級耐衝撃:IK10色温度(K)5000寿命設計球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000/m