絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,038件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコナイター用眩防フィルム 日動工業エコナイター用眩防フィルム日動工業
419税込461
1枚
4日以内出荷
用途エコナイター用オプションとしてトラスコ品番162-2097質量(g)2
高圧洗浄機用デッキクリーナー 日動工業高圧洗浄機用デッキクリーナー日動工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
サーチライト用予備バッテリー 日動工業サーチライト用予備バッテリー日動工業
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
バッテリーリチウムイオン14.4V/6.4Ah
マグピタチューバー用マグネット用シール 日動工業マグピタチューバー用マグネット用シール日動工業
289税込318
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防塵キャップ 日動工業マグピタチューバー用防塵キャップ日動工業
45税込50特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防水バッグ5W・3W用 日動工業マグピタチューバー用防水バッグ5W・3W用日動工業
569税込626
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防水バッグ7W専用 日動工業マグピタチューバー用防水バッグ7W専用日動工業
569税込626
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用吊下げフック 日動工業マグピタチューバー用吊下げフック日動工業
729税込802
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコビック投光器40W 日動工業エコビック投光器40W日動工業
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
LED作業灯10W専用フラットバー 日動工業LED作業灯10W専用フラットバー日動工業
789税込868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業灯10W専用三脚 日動工業LED作業灯10W専用三脚日動工業
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクボール収納ケース 日動工業ディスクボール収納ケース日動工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124使用場所屋外Ra80RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水IP65定格光束(Lm)12400電球の種類LED
フラットライト用ガード 日動工業フラットライト用ガード日動工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品スペーサー・ネジ×2セット付属適合機種フラットライト30W/50W/75W兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクライト用角度変更ベース 日動工業ディスクライト用角度変更ベース日動工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品M10×25ボルトナットセット×2セット付属RoHS指令(10物質対応)対応
電柱用バンド 日動工業電柱用バンド日動工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
適合径(Φmm)Φ195~350RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクライト吊下げ用チェーン 日動工業ディスクライト吊下げ用チェーン日動工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
全長(mm)375使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクライトルーフ 日動工業ディスクライトルーフ日動工業
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適合機種ハイスペックハイディスク/ハイディスク各種アーム式(吊下げ型)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクライト用ガード 日動工業ディスクライト用ガード日動工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアマックス600W用ガード 日動工業スクエアマックス600W用ガード日動工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品M5×15ビス×6適合機種スクエアマックス600W用RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業充電式LEDパイプライト40形14W日動工業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)14フックフック仕様防雨型ON/OFFスイッチ付付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個全長(mm)1475質量(kg)1.4バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m日動工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付日動工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)3トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付) 日動工業工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0500質量(kg)5.6電源(V)100羽根枚数4モーター開放型首振角度(°)左45/右45/上40/下20風量調整三段階切替式(強・中・弱)アズワン品番64-5061-22左右首振上下角度調整
屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業屋外型降圧トランス ブレーカー付日動工業
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)5トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
フラットドラム 日動工業フラットドラム日動工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型日動工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
保護等級IP65消費電力(W)73(100V)・74(200V)コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式日動工業
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット 日動工業スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット日動工業
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:605/200V:576トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10 日動工業スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10日動工業
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット 日動工業スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット日動工業
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
LEDタフデス80W 日動工業LEDタフデス80W日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16
LEDタフデス140W 日動工業LEDタフデス140W日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78
充電式LEDワークランタン50W 日動工業充電式LEDワークランタン50W日動工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
ハイスペックエコビッグ 日動工業ハイスペックエコビッグ日動工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
電球の種類LED使用場所屋内外兼用消費電力(W)52光束(Lm)7270付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950口金E39定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27入力電圧(V)90~265寸法(Φ×mm)165×186照度(Lx)7690(1m)使用環境温度(℃)-20~50色(本体)LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100入力電源(V)100/200(50/60Hz)
マルチチェンジャー 日動工業マルチチェンジャー日動工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
充電工具のバッテリーで、点灯可能!!
使用場所屋内用適合機種BAT-HRE40S-SP、BAT-HRE20S-SP、BAT-HRE20S、LEN-HRE40S-SP
正弦波インバーター 日動工業正弦波インバーター日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!定格入力電圧(V)DC12/24出力電圧(V)AC100仕様屋内型質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用)日動工業
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色