カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

BO×トランス低圧24V用降圧トランス
日動工業¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用
日動工業¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
スピードコントローラー三相200V
日動工業¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
アースチェックリール
日動工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
昇圧・降圧自在型トランスリール
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
昇圧専用トランスリール
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
降圧専用トランスリール
日動工業¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷200V電源から安定した100Vを供給!出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V降圧兼用トランスリール
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A電線仕様-種別SVCT保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
手動巻アースリール
日動工業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
アースチェックリール
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台11日以内出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。質量(kg)7.7長さ(m)20コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT特性防塵
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
びっくりーる
日動工業¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
LED交換球 ハイスペックエコビック
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)トラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858電球の種類LED
大型LED回転灯 フラッシャーランタン
日動工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600
日動工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)黒レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1
インバーター直流溶接機 BMウェルダー230
日動工業¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
防雨型LEDラインドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。用途各種屋外工事使用場所屋外特性防雨、アース付
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ
日動工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品アルカリ単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ夜間自動点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式自動回転数(回/分)318
電流コントロールリール
日動工業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
電流コントールドラム
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。仕様電源ランプ付色(側板)紺電圧(V)AC100電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT側板290Φmm電線色黒プラグ形状ポッキンプラグ×1
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
電工ドラム
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
日動工業¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
ニュートラパック(降圧専用トランス)
日動工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。摘要連続使用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A