カテゴリ

  • 照明(334)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(45)
  • 象印マホービン(49)
  • ピーコック魔法瓶工業(54)
  • タイガー魔法瓶(17)
  • パール金属(128)
  • YAMAZEN(山善)(107)
  • ベルソス(5)
  • アイリスオーヤマ(167)
  • 小林製薬(6)
  • 東海化成(11)
  • AG(赤川器物製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(714)
  • エスコ(398)
  • テラモト(373)
  • おしゃれEXPO(313)
  • 岩崎電気(233)
  • ODELIC(オーデリック)(215)
  • Aron(アロン化成)(196)
  • TRUSCO(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポット」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)日動工業
82,980税込91,278
1台
当日出荷
扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100定格電流(A)冷風:【50Hz】弱:11.00/強:11.50、【60Hz】弱:11.20/強:11.60定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)0,84 / (60Hz)0.89風量(m3/min)冷風:【50Hz】弱:3.3/強:4.0、【60Hz】弱:3.5/強:4.2騒音値(dB)62首振角度(°)左右90冷媒の種類R410A(GWP値:2090)消費電力(kW)冷風:【50Hz】弱:0.97/強:1.00、【60Hz】弱:1.11/強:1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)【50Hz】35.0、【60Hz】40.0冷媒封入量(g)540関連資料カタログチラシ(0.32MB)冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
5,498税込6,048
1台
当日出荷
自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
ハンガービッグアイLIFE ガード付 日動工業ハンガービッグアイLIFE ガード付日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
付属品ACアダプタートラスコ品番381-4194本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10
LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業LEDパイプライト40形 両端切放し日動工業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000K明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LED
予備 保冷パック(1個) 日動工業予備 保冷パック(1個)日動工業
699税込769
1個
当日出荷
アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
LEDリーフライト用クリップ 日動工業LEDリーフライト用クリップ日動工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ポッキンプラグ 50セット 日動工業ポッキンプラグ 50セット日動工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
防雨型中間スイッチ 日動工業防雨型中間スイッチ日動工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個質量(g)60定格電圧(V)125定格電流(A)14アズワン品番65-1856-17適合電線径(Φmm)7~10.9取扱説明書(0.35MB)
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付日動工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業殺菌・臭気対策剤(2個入)日動工業
1,498税込1,648
1袋
欠品中
用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド日動工業
7,580税込8,338
1個
当日出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130関連資料カタログ(0.55MB)取扱説明書(0.09MB)
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
LEDチューブライト 日動工業LEDチューブライト日動工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
軽量三脚スタンド 日動工業軽量三脚スタンド日動工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。材質(本体)スチール
日動工業 LED作業灯 日動工業日動工業 LED作業灯日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業フラットライト10W用眩防フィルム日動工業
479税込527
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
強力鍛造バイス 日動工業強力鍛造バイス日動工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。最大口開き(mm)70トラスコ品番368-6906
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
電池式 2WAYペンライト 日動工業電池式 2WAYペンライト日動工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
ハイスペックエコビックLED50W 日動工業ハイスペックエコビックLED50W日動工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LED
トリプルマグピタ 日動工業トリプルマグピタ日動工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×117×12連続耐荷重(kg)天井付け:20(必ず中心に取付ける)壁付け:950kgmm※最大:15
単管クランプ 日動工業単管クランプ日動工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 200W アース付日動工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm日動工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
単3乾電池式LEDライトです。ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替ができます。
トラスコ品番162-0456アズワン品番64-8862-97
排熱ダクト 日動工業排熱ダクト日動工業
5,980税込6,578
1本
3日以内出荷
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1関連資料※単品カタログ(0.29MB)耐用温度(℃)0~50
フラットライト用眩防フィルム 日動工業フラットライト用眩防フィルム日動工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
ハンガーチャージライトEX用充電アダプター 日動工業ハンガーチャージライトEX用充電アダプター日動工業
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
ハンガーチャージライトEX専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-LI30H-4H、BAT-LI30H-12H、BAT-H30LI-10H
BAT-B52N用充電アダプター 日動工業BAT-B52N用充電アダプター日動工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
チャージライトのバッテリーBAT-B52N専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
適合バッテリーBAT-B52N
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
ハンガービッグアイ用充電アダプター 日動工業ハンガービッグアイ用充電アダプター日動工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ハンガービッグアイBAT-H10W-BELI/BAT-HG10W-BELIの充電アダプターです。買い替え・交換用です。
適合機種BAT-H10W-BELI、BAT-HG10W-BELI
BAT-B36LI用充電アダプター 日動工業BAT-B36LI用充電アダプター日動工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX