カテゴリ

  • 電動工具(28)
    • コードリール(8)
  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
接地2P 15A 125V(5)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(649)
  • アメリカン電機(4)
  • 神保電器(7)
  • 摂津金属工業(14)
  • 大和電器(30)
  • エスコ(44)
  • SMC(504)
  • 三菱電機(173)
  • omron(オムロン)(120)
  • エレコム(97)
  • CKD(83)
  • 富士電機(76)
  • サンワサプライ(68)
  • 日東工業(66)
  • テンパール工業(49)
  • 伊東電機(47)
  • VISHAY(46)
  • 渡辺電機工業(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 20a」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V専用昇圧トランス 日動工業

    100V専用昇圧トランス

    日動工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
    仕様屋内用・連続定格寸法(mm)200×233×157質量(kg)8.8タイプ単巻トランス出力電圧(V)115/125容量(kVA)2入力電圧(V)AC100電線長さ(m)1.8入力プラグポッキンプラグ電線仕様-芯数VCT2.0mm2×3芯保護機能サーキットブレーカー(20A)出力コンセント115V(15%)×2、125V(25%)×2
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
    質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
    質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2電流(A)(過負荷)20定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型特性アース付
  • 降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業

    降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
    トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)9.7タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
  • 防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
  • トランス用アダプター 日動工業

    トランス用アダプター

    日動工業
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
    電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
    仕様屋内用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)分類リングトランス巻線単巻
  • 交流定電圧電源装置 日動工業

    交流定電圧電源装置

    日動工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
    仕様屋内用出力電圧100V 接地2P×2温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • 降圧専用トランスリール 日動工業

    降圧専用トランスリール

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    200V電源から安定した100Vを供給!
    出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
    質量(kg)10出力115V/125V定格電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220定格容量1.0KVA入力200V 接地3P 20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(6A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • 三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業

    三相200V降圧兼用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
    出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A電線仕様-種別SVCT保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業

    昇圧・降圧自在型トランスリール

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 昇圧専用トランスリール 日動工業

    昇圧専用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    仕様連続使用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    摘要連続使用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • 降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業

    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

    日動工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
    仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    仕様屋内用タイプ昇圧専用電流(A)20出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電気容量(kVA)2.0保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
    トラスコ品番152-6413質量(kg)2.3長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15連続使用30分以内ランプ芯数3特性アース付
  • BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業

    BO×トランス昇圧・降圧自在型

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    仕様屋内用タイプ昇圧降圧兼用切替方式入力手動切替式容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
  • 昇圧器 日動工業

    昇圧器

    日動工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    簡易型・2時間定格のトランスです。
    用途サーキットブレーカー(6A)仕様屋内用材質本体:スチール、取手:ナイロン樹脂、真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4タイプ昇圧専用電流(A)20出力電圧(V)115・125容量(kVA)2(短時間定格-2時間)、1.4(連続定格)入力電圧(V)100(50/60Hz)入力100V・2P分類簡易型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×160一次側ケーブル1.25mm2×2心×1.3m入力プラグ2P 15A出力コンセント2P×2(MAX15A) 115V、2P×2(MAX15A) 125V
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)100保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • 昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業

    昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業

    BO×トランス屋外型降圧トランス

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
    質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • BO×トランス低圧24V用降圧トランス 日動工業

    BO×トランス低圧24V用降圧トランス

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
    質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

    日動工業
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ