100V専用昇圧トランス
電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。
電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。
電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
- 仕様
- 屋内用・連続定格
- 寸法(mm)
- 200×233×157
- 質量(kg)
- 8.8
- タイプ
- 単巻トランス
- 出力電圧(V)
- 115/125
- 容量(kVA)
- 2
- 入力電圧(V)
- AC100
- 電線長さ(m)
- 1.8
- 入力プラグ
- ポッキンプラグ
- 電線仕様-芯数
- VCT2.0mm2×3芯
- 保護機能
- サーキットブレーカー(20A)
- 出力コンセント
- 115V(15%)×2、125V(25%)×2
- 内容量
- 1台
注意
※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。※電圧を100V一定に保つものではありません。
※15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ

















