カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(6)
  • 水本機械製作所(15)
  • エスコ(6)
  • 大阪魂(6)
  • SMC(5)
  • カストロール(5)
  • 二六製作所(5)
  • プロトティップ(5)
  • KTC(4)
  • TOA(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • KSフィルター(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • MAGIQ(東京堂)(3)
  • WISENET(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30 10l」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

    日動工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

    日動工業
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
関連キーワード
タイヤ 100 90 19特集