カテゴリ

  • 照明(13)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(384)
  • omron(オムロン)(122)
  • KINGBRIGHT(109)
  • シュナイダーエレクトリック(81)
  • SIEMENS(80)
  • SPARKFUN(79)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • SICK(71)
  • マリンテック(64)
  • エスコ(61)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(61)
  • マルヤス電業(60)
  • エレコム(59)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • ELPA(37)
  • 富士電機(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3V LED」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー日動工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
LEDライト プラグインライト 3W 日動工業LEDライト プラグインライト 3W日動工業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
LEDフラットライト10W 作業用 日動工業LEDフラットライト10W 作業用日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
充電式LEDワークランタン50W 日動工業充電式LEDワークランタン50W日動工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
LEDフラットライト10W クリップ 日動工業LEDフラットライト10W クリップ日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】日動工業
85,980税込94,578
1台
当日出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業ニコUFO 夜間自動点灯タイプ日動工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ夜間自動点灯
フラットライト30W作業用 日動工業フラットライト30W作業用日動工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.0シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:30、200V:30スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3光源寿命50000時間LED30W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)4480電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
アクティブライト バルド 日動工業アクティブライト バルド日動工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
「ハズして」使える全方位ワークライト!取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
スクエアマックス600W超スポット 日動工業スクエアマックス600W超スポット日動工業
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラス