カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • スワロー電機(15)
  • 富士電機(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 相原電機(7)
  • 鎌田信号機(7)
  • 三菱電機(7)
  • 工進(4)
  • 東京理工舎(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • カネテック(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kva」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    日動工業
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
    仕様屋内用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)分類リングトランス巻線単巻
  • BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業

    BO×トランス昇圧・降圧自在型

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    仕様屋内用タイプ昇圧降圧兼用切替方式入力手動切替式容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
  • 交流定電圧電源装置 日動工業

    交流定電圧電源装置

    日動工業
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
    仕様屋内用出力電圧100V 接地2P×2温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    仕様連続使用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • 昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業

    昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業

    BO×トランス屋外型降圧トランス

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
    質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • 降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業

    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

    日動工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
    仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
トランス 3kva特集