カテゴリ

  • 照明(67)
  • 空調・電設資材(9)
  • 医療(3)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(12)
  • SMC(2,123)
  • 大阪魂(418)
  • RS PRO(335)
  • MURATA(村田製作所)(179)
  • ホンダ(134)
  • エスコ(96)
  • 東芝ライテック(75)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • omron(オムロン)(63)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
  • VISHAY(47)
  • エレコム(46)
  • 3M(スリーエム)(42)
  • EBM PAPST(42)
  • KTM(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5000」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットライト10W 作業用 日動工業LEDフラットライト10W 作業用日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
LEDフラットライト10W クリップ 日動工業LEDフラットライト10W クリップ日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
フラットライト30W作業用 日動工業フラットライト30W作業用日動工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.0シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:30、200V:30スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3光源寿命50000時間LED30W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)4480電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LED一体型パイプライト 日動工業LED一体型パイプライト日動工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付保護等級IPX3色温度(K)5000寿命50000時間フック全長(mm)176使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ光色昼白色入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
LED電球15Wフロスト 日動工業LED電球15Wフロスト日動工業
2,088税込2,297
1個
当日出荷
口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
トリプルポッキンコード 日動工業トリプルポッキンコード日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色
電池式 2WAYペンライト 日動工業電池式 2WAYペンライト日動工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
LED投光器 作業用フラットライト 日動工業LED投光器 作業用フラットライト日動工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
LEDフラットライト10W 常設用 日動工業LEDフラットライト10W 常設用日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
LEDダウンライト 日動工業LEDダウンライト日動工業
7,698税込8,468
1台
当日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED
フラットライト常設用白 日動工業フラットライト常設用白日動工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
LEDアップライトツインコンセント付 日動工業LEDアップライトツインコンセント付日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)6.0ホワイト消費電力(W)100V:100、200V:97スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W電源タイプ電源コード式連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54演色指数(Ra)85定格光束(Lm)10000電球の種類LED
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
LEDアップライト連結コンセント付き 日動工業LEDアップライト連結コンセント付き日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)5.9ホワイトスイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様日動工業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラス
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様日動工業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラス
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
ベースライト 日動工業ベースライト日動工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗消費電力(W)(100V)53、(200V)52付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否
エコビックLED投光器20W 日動工業エコビックLED投光器20W日動工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LED
スクエアライト100W 日動工業スクエアライト100W日動工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビック投光器40W 日動工業エコビック投光器40W日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
スクエアライト200W 日動工業スクエアライト200W日動工業
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)日動工業
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業ハイディスク 高出力LED投光器日動工業
79,980税込87,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ日動工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラス
ハイテンプスクエアライト300W 日動工業ハイテンプスクエアライト300W日動工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラス
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス