カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • タンガロイ(11)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 東日製作所(1)
  • SIGLENT(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPCN」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業

    【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル

    日動工業
    3,500税込3,850
    1台
    欠品中
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
  • SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業

    SPC-25ACN用 ドレンタンク4L

    日動工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B