エコやん用バッテリーユニット
ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
- 付属品
- バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ
- 仕様
- 屋内用
- 適合機種
- SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032
- 質量(kg)
- 4
- 容量
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah
- 電源(V)
- 充電:AC100(50/60Hz)
- 定格電圧(V)
- 24
- タンク容量(L)
- ドレンタンク0.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 159×434×120
- 充電時間
- 3~4.5時間
- 入力電圧範囲(V)
- DC24~50
- 内容量
- 1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません。スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ


























