カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- タンガロイ(11)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 東日製作所(1)
- SIGLENT(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「SPCN」の検索結果

排熱ダクト
日動工業¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
SPC-25ACN用 冷風ダクト
日動工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
エコやん用バッテリーユニット
日動工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
SPC-25ACN用 エルボ
日動工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
SPC-25ACN用 フィルター
日動工業¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 排熱ダクト
日動工業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル
日動工業¥3,500~税込¥3,850~1台欠品中設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
SPC-25ACN用 ドレンタンク4L
日動工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
SPC-18用排気ダクト
日動工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B