カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • INAX(LIXIL)(11)
  • PROST's(3)
  • CKD(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクヨ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 三菱電機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 野田琺瑯(1)
  • APEM(1)
  • ZF CHERRY(1)
  • インテリムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anb1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動充電器 日動工業

    自動充電器

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
  • 全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業

    全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
    用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
関連キーワード
バッテリー関連カテゴリ