カテゴリ

  • 電動工具(30)
  • 電気材料(5)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(7)
  • SMC(225)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • CKD(74)
  • エスコ(55)
  • パール金属(35)
  • UK(三宝)(33)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • NOK(26)
  • 福井クラフト(23)
  • グリーンクロス(22)
  • フカガワ(18)
  • 日本エレパーツ(18)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • サンワサプライ(13)
  • テラモト(12)
  • 三菱電機(12)
  • 理研製鋼(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-275」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
ソーラーLEDセンサーライト 日動工業ソーラーLEDセンサーライト日動工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース無日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース無日動工業
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.5コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
空リール コンセント無し 日動工業空リール コンセント無し日動工業
4,598税込5,058
1台
当日出荷
使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
屋外型ドラム 日動工業屋外型ドラム日動工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース無日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型ドラム 日動工業防雨型ドラム日動工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋外
屋外型ドラム 日動工業屋外型ドラム日動工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
リペアポッキンドラム 日動工業リペアポッキンドラム日動工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
デザインドラム 日動工業デザインドラム日動工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 50m アース無日動工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム50mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)9.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)50電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V抜止式コンセントドラム 30m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 30m アース付日動工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2電流(A)(過負荷)20定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型特性アース付
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
ポータブル電源「ごっつ!!エネル」 日動工業ポータブル電源「ごっつ!!エネル」日動工業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
2000Wの安心大容量!!発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル質量(kg)28出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275定格出力(W)2000バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40電池寿命約2500回充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時)瞬間出力(W)3800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.08MB)バッテリー容量(Wh)1966
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)