カテゴリ
- 電動工具(14)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- エスコ(75)
- CKD(49)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- IDEC(和泉電気)(21)
- イスカル(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- 日東工器(10)
- EPSON(9)
- KITO(キトー)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- TRUSCO(7)
- 星光産業(7)
- HIT(ヒット)(6)
- PROST's(6)
- BOSE(ボーズ)(5)
- ブランドをもっと見る
「eb-2」の検索結果
特価

電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
マジックびっくリール
日動工業¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷から3日以内出荷コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
屋内用ビックリール20m
日動工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
昇圧・降圧自在型トランスリール
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム
日動工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814質量(kg)7.6コンセント個数4定格電流(A)単相200電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
マジックリール
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2
プラコンカセット
日動工業¥739税込¥8131個4日以内出荷カセットコンセント用プラコンカセットです。適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500