カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- SMC(16)
- メディアカバーマーケット(3)
- 土牛(2)
- 富士ソフト(2)
- 富士電機(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- リンナイ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ASH(アッシュオイル)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「fs050w」の検索結果

大型LED照明 フォースディスク
日動工業¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷付属品M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本適合(サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15質量(kg)11.6色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)【100V】535、【200V】515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズスポット適合電線(mm2)VCT 0.75×3心対応アース:あり保護等級IPX5電線長さ(m)0.6時間光束維持:50000コード先端:切放し照度(Lx)1m:94290、3m:11230、5m:4255ビーム角(度)1/10:105、1/2:40使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100:142.4/200:147.9耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305定格光束(Lm)76200電球の種類LED比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81