曜日別特売

大型LED照明 フォースディスク

大型LED照明 フォースディスク - 日動工業大型LED照明 フォースディスク - 日動工業
付属品
M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本
適合
(サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15
質量(kg)
11.6
色
白
タイプ
電源装置一体型
消費電力(W)
【100V】535、【200V】515
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
100V:5.72/200V:2.79
レンズ
スポット
適合電線(mm2)
VCT 0.75×3心
対応
アース:あり
保護等級
IPX5
電線長さ(m)
0.6
時間
光束維持:50000
コード
先端:切放し
照度(Lx)
1m:94290、3m:11230、5m:4255
ビーム角(度)
1/10:105、1/2:40
使用環境温度(℃)
-30~45
保護機能
過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100:142.4/200:147.9
耐振動
2G
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC90~305
定格光束(lm)
76200
電球の種類
LED
比較
水銀灯1000Wクラス
演色性(Ra)
Ra81
内容量
1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885266L500W-P-FS-50K
¥250,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする