カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ハイカット(18)
  • イスカル(16)
  • ワルター(10)
  • SMC(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • サンドビック(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TRUSCO(4)
  • SAMTEC(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • タンガロイ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • 室本鉄工(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • SANDVIK(3)
  • 東製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクライトルーフ 日動工業ディスクライトルーフ日動工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハイテンプディスク40・80・120に使用可能です。
適合機種L40HT-P-H120-50K、L80HT-P-H120-50K、L120HT-P-H120-50Kセット内容ルーフ×2枚、固定ネジ×4個、ルーフ取付金具×1枚材質ルーフ:SECC、ネジ:SUS寸法(幅W×奥行D)(mm)340×347
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
LEDハイテンプディスク40W 日動工業LEDハイテンプディスク40W日動工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)40、(200V)40仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
LEDハイテンプディスク120W 日動工業LEDハイテンプディスク120W日動工業
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9明るさ水銀灯400W以上消費電力(W)(100V)120、(200V)119仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25色温度(K)5000寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50防水仕様IP65アズワン品番64-5061-38入力電圧範囲(V)100~240ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)16300電球の種類LED
LEDハイテンプディスク80W 日動工業LEDハイテンプディスク80W日動工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)80、(200V)80仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
120度特集