カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(728)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-200」の検索結果

852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライトHL200A 4K5(フォーケーファイブ)

    ヘッドライトHL200A

    4K5(フォーケーファイブ)
    3,498税込3,848
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
  • ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホース 金具付 1.3MPa

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
    用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー(血液型)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
  • レバーリフティングツール昇龍 SK11

    レバーリフティングツール昇龍

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
  • 上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200 SHIMANO(シマノ)

    上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9593-67
  • ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ アズワン

    ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

    アズワン(1件のレビュー)
    85,800税込94,380
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できます。
    材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
  • ハンドリフト TRUSCO

    ハンドリフト

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
  • RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HLベルト

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    翌日出荷
    適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下
  • H型スタンド 中央精機

    H型スタンド

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • ステンレス製巾広フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製巾広フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • 自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびん HLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
    付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    168,800税込185,680
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • DSLプラグL H15 SK11

    DSLプラグL H15

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GOHL

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
  • 自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。
    付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
  • ホルマンボード ティッシュピン 松浪硝子

    ホルマンボード ティッシュピン

    松浪硝子
    6,798税込7,478
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピンを片手で簡単に刺せます。
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200W LED投光器THL ハタヤリミテッド

    200W LED投光器THL

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
    用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
  • 200mm キャスター(固定金具) エスコ

    200mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-25/80
  • センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所

    センサブラケット LフリーHDタイプ

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)200
  • MHLホストケーブル ELPA

    MHLホストケーブル

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンの画像や動画、その他コンテンツを、HDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイにHDMI出力できます。 スマートフォン端末とHDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイを直接HDMIで接続できます。 最大解像度1080p出力に対応します。(接続する液晶TV、液晶ディスプレイの最大解像度に依存します。)
    コネクタ形状HDMI Aタイプ(19ピン オス)、USB マイクロBタイプ(5ピン オス)太さ(Φmm)4ポートUSB マイクロBタイプ(5ピン メス)充電用
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)

    SKC
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    突き出しセンタ有無-
  • パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所

    パイレンヘッドトルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
    仕様パイプレンチヘッド付種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状パイプレンチ形主な用途締め付け用負荷方向
  • ロングシャンクタップ SKC

    ロングシャンクタップ

    SKC
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ホモ処理加工
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 【修理】HLポータブル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】HLポータブル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,398税込8,138
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • ステン グラスマーク HL 30ミリ(200個入) スリーナイン島野

    ステン グラスマーク HL 30ミリ(200個入)

    スリーナイン島野
    37,980税込41,778
    1箱
    7日以内出荷
    丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
    仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)
  • 軽量床板材 ネグロス電工

    軽量床板材

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    東京消防庁の指導基準である消防活動用通路としてご使用いただけます。太陽光発電設備等、資材搬入、定期点検などの移動に便利です。
    質量(kg)8.08板厚(mm)1.6定尺(m)2
  • 粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HL) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HL)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200HL) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200HL)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200HL) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200HL)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-200HL SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-200HL

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
...