カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • AMPHENOL(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • 赤松電機製作所(12)
  • セキスイ(7)
  • 満点商会(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱電機(3)
  • 長沢製作所(3)
  • リンクサス(Linxas)(3)
  • 前澤化成工業(2)
  • アラム(2)
  • 協立エアテック(2)
  • PMK(IWATSU)(2)
  • StarTech.com(2)
  • 三信船舶電具(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • KHD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvs」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット

    日動工業
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • スクエアマックス600W超スポット 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット

    日動工業
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス430W超スポット 日動工業

    スクエアマックス430W超スポット

    日動工業
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)14タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:422/200V:401定格電圧(V)AC100/200角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)LED430W入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10

    日動工業
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様

    日動工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様

    日動工業
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
    付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
照明カテゴリ