カテゴリ

  • 照明(12)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • TRUSCO(10)
  • TDKラムダ(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 日本ハートビル工業(4)
  • SMC(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • 東製作所(2)
  • イスカル(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 理研計測器(2)
  • ナベヤ(2)
  • ダイワアドテック(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • A&D(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-150」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクライト用平面取付台 日動工業ディスクライト用平面取付台日動工業
6,698税込7,368
1台
当日出荷
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。付属品M16×50ボルトナット×2セットトラスコ品番162-0517材質SUS304適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド日動工業
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70
ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様日動工業
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイディスク150W 架台取付用 ワイド 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
73,980税込81,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)75
ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド日動工業
70,980税込78,078
1台
当日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)152、(200V)150定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
ハイディスク150W 日動工業ハイディスク150W日動工業
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク150W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク150W 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ