カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
ブランド
  • 日動工業
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • KHD(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • オーナンバ(1)
  • 品川電線(1)
  • タツタ電線(2)
  • マリンテック(25)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
  • ダイソン(1)
  • 三桂製作所(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ヤンマー(1)
  • 堺電業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • SIS(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv8」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動巻アースリール 日動工業

    手動巻アースリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64