カテゴリ

  • 照明(27)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(222)
  • カシムラ(106)
  • サンワダイレクト(96)
  • オーム電機(92)
  • サンワサプライ(80)
  • エスコ(70)
  • LED LENSER(52)
  • FENIX(フェニックス)(49)
  • unitech(41)
  • JTT(41)
  • ナリカ(39)
  • StarTech.com(37)
  • トライメイト(36)
  • GENTOS(35)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • ON'S COMPANY(29)
  • オーハウス(27)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 充電 usb」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業充電式LEDライト ジャックランプ日動工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
防雨型マグピタチューバ 日動工業防雨型マグピタチューバ日動工業
7,698税込8,468
1本
当日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネット光源色昼光色付属品USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付日動工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1日動工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー日動工業
8,798税込9,678
1台
当日出荷
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)1612018年トラスコ掲載ページ7 0904
充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付日動工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル質量(g)98電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型 日動工業充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル高さ(mm)56奥行(mm)57光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバ 日動工業マグピタチューバ日動工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル本体質量(g)420色温度(K)6500寿命約500回点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフック光源色昼光色充電時間(時間)10設置場所屋内外兼用マグネットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)防水保護等級IPX3定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
充電式LEDワークランタン 日動工業充電式LEDワークランタン日動工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に電球の種類LED仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能付属品ACアダプター、シガープラグ充電器質量(kg)1.1タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)8.8バッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-5~45点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF電池寿命500回充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8アズワン品番65-1856-53照射角60度演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1800連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
充電式LEDジャックライト 日動工業充電式LEDジャックライト日動工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に仕様屋内型付属品USBケーブル質量(g)81電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307色温度(K)6000照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8寿命約300回バッテリー容量(Ah)0.75使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)光源色昼白色充電電圧(V)DC5-2A(USB)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164充電時間(時間)2平均寿命(時間)【球】40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90電球の種類LED連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業ジャンプスターター ビッグバンR日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A充電可能回数1000付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
充電式LEDペンライト UV付 日動工業充電式LEDペンライト UV付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365
充電式LEDライト SLIMmini 日動工業充電式LEDライト SLIMmini日動工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
充電式LEDライト スピナーライト 日動工業充電式LEDライト スピナーライト日動工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB)演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
LEDキャンプランタン ファム 日動工業LEDキャンプランタン ファム日動工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LED
充電式LEDライト ハンディフック 日動工業充電式LEDライト ハンディフック日動工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
充電式LEDライト アスラ 日動工業充電式LEDライト アスラ日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.86MB)ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間
自家発電LEDライト ラジオ付 日動工業自家発電LEDライト ラジオ付日動工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源専用充電池、ダイナモハンドル充電機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可付属品USBケーブル質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHzバッテリーリチウムイオン色温度(K)8000照度(Lx)370(1m)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電池寿命約500回充電時間(時間)USB:3バッテリー容量(mAh)800LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5
充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業充電式LEDライト ポケットスリムライト日動工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング質量(g)52電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×17×97色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6保護機能過充電保護、過放電保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB)演色指数(Ra)スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50
充電式LEDハンディライト 日動工業充電式LEDハンディライト日動工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
スタンド付三つ葉ライト7000 日動工業スタンド付三つ葉ライト7000日動工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500バッテリー電圧(V)7.3使用環境温度(℃)約-10~40充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)充電時間(時間)(約)9.5バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内/屋外点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業AC/DC兼用マルチチェンジャーライト日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1質量(kg)2タイプ引掛け使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17出力【USB】5V1A定格電圧(V)AC100定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)【入力】3プラグポッキン色温度(K)6500照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)電源タイプ充電式・電源コード式使用場所屋内LED寿命(時間)30000適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー入力電圧範囲(V)【AC】90~240光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1990電球の種類LED照射角度(°)150
防災ロッカー 日動工業防災ロッカー日動工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
ポータブル電源やLED照明など、緊急時に便利な製品をパッケージした「防災ロッカー」です。下段は空きスペースです。備蓄庫として水や非常食なども収納できます。
用途災害時、緊急時の備蓄に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960
充電式LED ポケットライト ブラックライト付 日動工業充電式LED ポケットライト ブラックライト付日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。
トラスコ品番206-6496アズワン品番64-8688-01
まきまきキャンプライト 日動工業まきまきキャンプライト日動工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
巻くだけで簡単収納!巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41関連資料(0.99MB)点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
充電式LEDワークランタン50W 日動工業充電式LEDワークランタン50W日動工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
2WAYキャンプライト トモスル 日動工業2WAYキャンプライト トモスル日動工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)528電源DC5V2A(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40光源色昼光色充電時間(時間)5パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調LED寿命(時間)50000折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
自家発電LEDライト 日動工業自家発電LEDライト日動工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED付属品USBケーブル質量(g)134タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz光源LED0.5Wバッテリーリチウムイオン充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分色温度(K)8000照度(Lx)(1m)370寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)800定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5