カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • LED LENSER(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledlenser p7r」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
led lenser バンド特集