カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- SMC(59)
- MTO(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- Petronas(10)
- テラウチ(寺内製作所)(9)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- オーニット(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TOKISTAR(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 寺西化学(2)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 大科電器(2)
- 守隨本店(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「m700w」の検索結果

作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)38300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】30810【 3m】3560【 5m】1400ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)185光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)40200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】13280【 3m】1640【 5m】650ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)194.2光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)35700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】11780【 3m】1450【 5m】570ビーム角(度)【1/2】110【1/10】170使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)172.4光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70