作業用LED照明 SUNDISK

作業用LED照明 SUNDISK - 日動工業作業用LED照明 SUNDISK - 日動工業

屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

付属品
M10×25六角ボルトナットセット×2
仕様
【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7
質量(kg)
4.1
色
黒
タイプ
電源装置内蔵型
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
207
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2.12
全光束(Lm)
40200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×116×351
レンズ
ワイド
保護等級
IP65
電線長さ(m)
5
入力プラグ
リペアポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
【1m】13280【3m】1640【5m】650
ビーム角(度)
【1/2】120【1/10】150
使用環境温度(℃)
―10~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
194.2
光源寿命
50000時間
電源タイプ
電源コード式
アース端子
あり
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC90~125
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
比較
水銀灯700Wクラス
演色性(Ra)
70
内容量
1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714576L200-D-SLW
¥120,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする