カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ParkerTAIYO(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • ハイテクウッドプラス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 三菱電機(3)
  • CKD(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ビクセン(2)
  • NTB(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • BRAKING(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ハリケーン(1)
  • GMB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2p50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ディスクライト200/300用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト200/300用平面取付枠

    日動工業
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K
  • ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト100/150用平面取付枠

    日動工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
照明カテゴリ