カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 三菱電機(243)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- DAIKO(大光電機)(25)
- 岩崎電気(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- オリエンタルモーター(8)
- CKD(6)
- コガネイ(5)
- 日東工業(4)
- ミヤナガ(4)
- コイズミ照明(4)
- omron(オムロン)(3)
- マキテック(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- オーム電機(2)
- KSフィルター(2)
- Siretta(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ra-75」の検索結果
特価

充電式LEDライト ポケットスリムライト
日動工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)52電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×17×97色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6保護機能過充電保護、過放電保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50エコロジー商品省エネ
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200消費電力(W)100V:605/200V:576色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
コーンライト
日動工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷水銀灯200Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1086幅(mm)102高さ(mm)240奥行(mm)102電圧(V)100/200消費電力(W)100V:46/200V:46口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)6090演色性(Ra)75
コーンライト
日動工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷水銀灯300Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
ハイテンプディスク 重耐塩仕様
日動工業¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)色黒タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ