日動工業
コーンライト
水銀灯200Wクラスの明るさです。
トラスコ品番
538-1086
幅(mm)
102
高さ(mm)
240
奥行(mm)
102
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:46/200V:46
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
6090
演色性(Ra)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331187
LC50W-E39-50K
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください