LED防爆懐中電灯ミニ日動工業当日出荷
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本仕様プッシュスイッチ付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45