カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(22)
  • タカラスタンダード(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz-30s」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックびっくリール 日動工業マジックびっくリール日動工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応