カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Asmix(アスカ)(4)
  • マキテック(3)
  • 岩崎電気(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb500w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源ピンバン 日動工業ポータブル電源ピンバン日動工業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ