カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 日本フイルター(4)
- フロン工業(3)
- サンホープ(2)
- 岩田製作所(1)
- コクゴ(1)
- HIT(ヒット)(1)
- 三桂製作所(1)
- 三商(1)
- SPREADFAST(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 山清電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「sfh-10」の検索結果

LEDフラットライト10W 常設用
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様)
日動工業¥42,980税込¥47,2781台29日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.1タイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ