カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-2203」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PFAメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PTFEメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPTFE(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2203V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2203VPanasonic(パナソニック)
509税込560
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F2203V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F2203VPanasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2203V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2203VPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
シャツ レディス 七分袖 住商モンブランシャツ レディス 七分袖住商モンブラン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から4日以内出荷
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
仕様カフスを折り返すと5分袖に。ストレッチ混率(%)ポリエステル85/綿15生地交織ストレッチブロード特性透け防止
パウチフィルム(100μM) コクヨパウチフィルム(100μM)コクヨ
2,798税込3,078
1パック(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ガードマンⅡフラット マサル工業ガードマンⅡフラットマサル工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー 不二ラテックスロータリーダンパー不二ラテックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤスリットフィニッシュインターナショナルダイヤ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。
用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T フロン工業PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4Tフロン工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12寸法R(mm)1/4寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)12寸法D(mm)28寸法E(mm)8材質PTFE
カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
PFA メイル・コネクター フロン工業PFA メイル・コネクターフロン工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質PFA
パウチフィルム(150μM) コクヨパウチフィルム(150μM)コクヨ
3,298税込3,628
1パック(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます 再生PETを使用しています
材質R-PET
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
カンタッチブレーカ 漏電警報付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
パウチフィルム(125μM) コクヨパウチフィルム(125μM)コクヨ
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌日出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PET
Jワイド枠組 神保電器Jワイド枠組神保電器
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7079-21
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、220 K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、220 K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7072-79
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-28
Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2203V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2203VPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(1000個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-43
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220kΩ, ±1%ROHM
229税込252
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESRF2シリーズ河村電器産業
729,800税込802,780
1個
13日以内出荷
フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ河村電器産業
669,800税込736,780
1個
13日以内出荷
フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
PTFEフランジ F-2626シリーズ フロン工業PTFEフランジ F-2626シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2203F KOAKOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2203FKOA
64税込70
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
TX型 無段変速機 酒井製作所TX型 無段変速機酒井製作所
4,398,000税込4,837,800
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高効率・低騒音のSEWヘリカル減速機付き
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。