カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 三菱電機(11)
- 富士電機(4)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- テンパール工業(1)
- 三桂製作所(1)
「sppa566」の検索結果

プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3