カテゴリ

  • 学童・教育用品(27)
  • 制御機器(22)
  • トラック純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sppa」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー用パッキン 三桂製作所

    ブレーカー用パッキン

    三桂製作所
    989税込1,088
    1袋(6個)
    当日出荷
    ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
    材質NBR
  • スケルトンミニ小箱 JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンミニ小箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープンシステム! フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く! 閉じるときはフタを押さえるだけ 中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる 別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能
    材質ABSクリア質量(g)40g本体寸法(mm)86×68.5×55.5
  • ホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    スケルトンミニ小箱 SP-PA-18Cをベルトに吊下げ ワンタッチオープンのスケルトンミニ小箱をベルトに吊下げ可能に
    材質ABSブラック質量(g)30本体寸法(mm)99×49×45適合品番スケルトンミニ小箱 SP-PA-18C
  • スピール抗菌パッド ニチバン

    スピール抗菌パッド

    ニチバン
    278税込306
    1シート(4ピース)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    保護用プロテクター抗菌・防臭タイプ優れた衝撃吸収性、優れた粘着力。 抗菌タイプですので清潔です。 高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこ・外反母趾等の痛みを緩和します。 しっかりよくつき、患部を保護します。
  • 防蜂用ひじ、ひざサポーター 空調服

    防蜂用ひじ、ひざサポーター

    空調服
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    発汗による冷却システムをサポートします。専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。防蜂用空調服用ひじ、ひざサポーター別売りオプションパーツです。
    トラスコ品番123-9009
  • トルクねじ 三桂製作所

    トルクねじ

    三桂製作所
    309税込340
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
    付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
  • SUS製六角小ネジ 三桂製作所

    SUS製六角小ネジ

    三桂製作所
    909税込1,000
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 空調服(R) ひじ・ひざサポーター(防蜂用) SPPAT 空調服

    空調服(R) ひじ・ひざサポーター(防蜂用) SPPAT

    空調服
    2,690税込2,959
    1セット
    8日以内出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • ケーブルプロテクター 三桂製作所

    ケーブルプロテクター

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から26日以内出荷
    自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。
    長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
  • ケーブルプロテクター 三桂製作所

    ケーブルプロテクター

    三桂製作所
    25,980税込28,578
    1個(25m)ほか
    10日以内出荷から16日以内出荷
    自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。
    温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

    ワコー(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キズをつけにくくコシが強い。
    用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 低価格型ツールケース MINIシリーズ タカチ電機工業

    低価格型ツールケース MINIシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。 材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP樹脂ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps エレコム

    2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1本2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。これ1本で2種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ(変換アダプター対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大20×3(60W)ケーブル太さ(mm)3.6
  • SPARK SUPPRESSER CONNECTOR TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SPARK SUPPRESSER CONNECTOR

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バクチデント(R)アミノペプチダーゼ(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    バクチデント(R)アミノペプチダーゼ(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(50回分)
    当日出荷
    微生物中のL-アラニン アミノペプチダーゼの検出ができます。グラム陰性菌が陽性の場合は黄色に着色します(陽性の場合の例外:Bacterioides vulgatus、Bacteroides fragilis、Camphylobacter spp、Veillonella parvula)。
    保存温度(℃)2~8アズワン品番3-3459-01保管環境冷蔵
  • 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/。4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
    用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)230コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ65型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
  • 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    299,800税込329,780
    1台
    欠品中
    輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:260W/。4K UHD解像度に対応した、大画面75型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
    用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(600×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975表示寸法(mm)1650.24(H)×928.26(V) ※可視領域74.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ75型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • 3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps エレコム

    3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    3種類のデバイスを1本でカバー!Lightning・USB Type-C(TM)プラグへの変換アダプター付きUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。iPhoneやAndroid(TM)、ワイヤレスイヤホンなどの充電やデータ転送が可能なので、かばんの中でケーブル類をスッキリさせたい方、複数のデバイスをお持ちの方におすすめです。
    用途Lightning・USB Type-C(TM)プラグに変換できるアダプターが付いたUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。これ1本で3種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。2種類の変換アダプターを着脱して、iPhoneやAndroid、USB Micro-Bポートを搭載したワイヤレスイヤホンなどの機器を、パソコンやモバイルバッテリー、ACアダプターと接続して充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。最大10W(5V/2A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Micro-Bプラグ(変換アダプター対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびUSB micro-Bポート・USB Type-Cポート・Lightningポート搭載のスマートフォン・タブレットなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大5×2(10W)ケーブル太さ(mm)3.6
  • (51905)STOPPER S/A, SPARE トヨタ

    (51905)STOPPER S/A, SPARE

    トヨタ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
  • 充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃 工進

    充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途替刃用として適合機種PPD-1825Bタイプバイパス刃
  • (MR51)STOPPER,SPA ミツビシ

    (MR51)STOPPER,SPA

    ミツビシ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • (MD36)SUPPORT,SPA ミツビシ

    (MD36)SUPPORT,SPA

    ミツビシ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • SPACER SUPPORT Kang Yang

    SPACER SUPPORT

    Kang Yang
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
  • (51933)STOPPER, SPARE トヨタ

    (51933)STOPPER, SPARE

    トヨタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • (64779)STOPPER, SPARE トヨタ

    (64779)STOPPER, SPARE

    トヨタ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • (51918)STOPPER, SPARE WHEEL トヨタ

    (51918)STOPPER, SPARE WHEEL

    トヨタ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (64779)STOPPER, SPARE WHEEL トヨタ

    (64779)STOPPER, SPARE WHEEL

    トヨタ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃 工進

    充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃

    工進
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    充電式剪定はさみPPD-1825・1825Pの交換用替刃としてご使用ください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途替刃用として適合機種PPD-1825Pタイプバイパス刃アズワン品番65-0599-96
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1

    ヤマト科学
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mm PanzerGlass

    PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mm

    PanzerGlass
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
    対応Apple Watch シリーズ10 42mmApple Watch シリーズ11 42mm
  • PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mm PanzerGlass

    PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mm

    PanzerGlass
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
    対応Apple Watch シリーズ10 46mmApple Watch シリーズ11 46mm
  • PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm PanzerGlass

    PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm

    PanzerGlass
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
    対応Apple Watch Ultra2 4 9mmApple Watch Ultra 3 49mmApple Watch Ultra 49mm
  • 液晶保護フィルム OPPO Pad 3 Matte Display Edition 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO Pad 3 Matte Display Edition 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種OPPO Pad 3 Matte Display Edition寸法(mm)251.2×182.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム OPPO Pad 3 Matte Display Edition 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO Pad 3 Matte Display Edition 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
  • パソコンケース PC バッグ と OPPO Pad 3 Matte Display Edition 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と OPPO Pad 3 Matte Display Edition 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO Pad 3 Matte Display Edition材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約70寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約290×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約310×220×18対応インチサイズ11.6インチ 解像度(2800×2000)特性フィルム:反射防止