絞り込み
長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.45(5)
- 0.5(11)
- 0.6(1)
- 0.9(1)
- 0.95(6)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 5(2)
- 10(28)
- 20(28)
- 30(20)
- 50(5)
- 450(1)
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(3)
- エスネット(2)
- ユーボン(1)
- TRUSCO(4)
- 正和電工(6)
- EATON(イートン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRIENS(2)
- アサヒ特販(3)
- アメリカン電機(2)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(3)
- サンピース(1)
- メテックス(1)
- 三協リール(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)

トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6540色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
P延長ブレーカ漏電保護
日動工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
電工ドラム 三相200V
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
ポッキンブレーカー
日動工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用色緑コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
ポッキンブレーカー
日動工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
スピコンBOX
日動工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
トリプルP延長コード
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色黒使用場所屋内用特性アース付
電工ドラム
日動工業¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付





十字トリプル延長コード
日動工業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
延長コード(ポッキングプラグ付)
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
トリプルポッキンコード
日動工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色緑特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
日動工業(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○コンセント個数3定格電流(A)三相200電線長さ(m)30芯数4P電線仕様SVCT端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
ハンドリール10m
日動工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷屋内用の100Vハンドリール10mです。仕様屋内用質量(kg)1.9色黒定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P定格電流(A)全巻時8/全延時15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100(50/60Hz)電線長さ(m)10入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×2芯使用環境温度(℃)0~35
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
日動工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069質量(kg)0.52電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
トリプルポッキンコード
日動工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒特性アース付
十字トリプル延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷十字トリプル延長コード定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色黒
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら