カテゴリ

  • 電動工具(83)
    • 延長コード(43)
  • 電気材料(52)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.45(5)
  • 0.5(11)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(6)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(27)
  • 20(28)
  • 30(19)
  • 50(5)
  • 450(1)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(2)
  • エスネット(2)
  • ユーボン(1)
  • TRUSCO(4)
  • 正和電工(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • 三協リール(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • エスコ(3)
  • アサヒ特販(3)
  • アメリカン電機(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • サンピース(1)
  • メテックス(1)
  • TRIENS(1)

「svct」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッキン付修理コードSVCT 日動工業

    ポッキン付修理コードSVCT

    日動工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ
  • トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業

    トリプルポッキンショートタップ(アース付)

    日動工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6540ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
  • 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    単相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
    用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
  • 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

    日動工業(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
    仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○コンセント個数3定格電流(A)三相200電線長さ(m)30芯数4P電線仕様SVCT端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • ポッキン延長コード 日動工業

    ポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途仕様仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色使用場所屋内特性アース付極数(P)接地
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • トリプルP延長コード 日動工業

    トリプルP延長コード

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用特性アース付
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
    用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
  • 延長コード(ポッキングプラグ付) 日動工業

    延長コード(ポッキングプラグ付)

    日動工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業

    リペアポッキン防雨型延長コード

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • 単相200V一般型ドラム 日動工業

    単相200V一般型ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業

    クロスショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    使用場所屋内
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用全長(mm)500質量(g)400定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色特性アース付
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
関連キーワード
vctf 緑特集
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
"svct" 日動工業 【通販モノタロウ】