カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(99)
- 電動工具(32)
- 電気材料(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 明工社(175)
- アメリカン電機(148)
- ハタヤリミテッド(48)
- エスコ(45)
- KOWA(宏和工業)(23)
- TRUSCO(22)
- Showa(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- イチネンTASCO(15)
- ELPA(13)
- 倉茂電工(11)
- オーム電機(10)
- JAPPY(9)
- 正和電工(8)
- 富士電線工業(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- 鶴見製作所(7)
- サンピース(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
グリーン購入法適合(69)
「vct2」の検索結果
特価

コードリール用30m交換用キャプタイヤコード
日動工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
防雨防塵型電工ドラム20m
日動工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)
日動工業(9件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。用途延長コードやびっくリールの先端補修に。定格125V・15A特性アース付寸法(mm)W60×D36×H130適合電線VCT2×3芯
電工ドラム 15A×30m
日動工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
マイノウミー
日動工業¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
ハイパワー(昇圧専用トランス)
日動工業(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100(50/60Hz)電気容量(kVA)2.0仕様屋内用タイプ昇圧専用電流(A)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169保護機能サーキットブレーカ(25A)
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。電線長さ(m)30.0コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内トラスコ品番368-6540コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
L型交換プラグ
日動工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。電線長さ(m)0.5コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付色グリーン電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6574質量(kg)0.3コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。仕様屋内用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)分類リングトランス巻線単巻
ニュートラパック(降圧専用トランス)
日動工業(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
エコビック投光器50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
大型スポットエアコン
日動工業¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。仕様アースありその他【ODP値】0付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10mセット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
ナイスリール
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール
日動工業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)6.3タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
フラットライト常設用白
日動工業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6色白タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
ナイスリール
日動工業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。質量(kg)4.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316保護等級IPX3電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35
LEDフラットライト10W 常設用
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド
日動工業¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
屋内型アース・ブレーカー付コードリール
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
屋内用ビックリール20m
日動工業¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
屋外型ドラム
日動工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
リペアポッキンドラム
日動工業¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
安全投光器300W
日動工業¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球
エコビック投光器20W
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイディスク 架台取付用 ワイド
日動工業¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75エコロジー商品省エネ
フラットライト70W常設用黒
日動工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ