大型スポットエアコン
高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。
三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。
最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
- 付属品
- 風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m
- 仕様
- アースあり
- その他
- 【ODP値】0
- セット内容
- ドレンタンク85L
- 質量(kg)
- 310
- タイプ
- 屋内・屋外兼用
- 周波数(Hz)
- 50 / 60
- 消費電力(W)
- 50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200
- 定格電圧(V)
- 三相200
- タンク容量(L)
- ドレンタンク85
- 定格電流(A)
- 50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47
- 定格出力(kW)
- 【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18
- 風量(m3/min)
- 50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68
- 首振角度(°)
- 上下手動:35 / 左右手動:35
- 保護等級
- IPX3
- 冷媒の種類
- R32
- 電線長さ(m)
- 10
- 風量
- 【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱
- 先端部
- 電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子
- 電線仕様-種別
- VCT5.5mm2×4心
- 風速(m/min)
- 50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725
- 運転音(dB)
- 78
- 使用環境温度(℃)
- 冷風 / 18~43、温風 / 8~22
- スイング(振り)
- なし
- 保護機能
- サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- 始動電流(A)
- 50Hz / 136.0、60Hz / 136.0
- 冷媒封入量(g)
- 3000
- タイマー
- OFF(24時間)
- 入力電圧範囲(V)
- AC180~220
- 地球温暖化係数(GWP)
- 675
- 冷房能力(kW)
- (50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※必ずアースを接続して使用してください。
※単独の電源を使用してください。
※ブレーカーは必ず定格30A以上を使用してください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ

















