カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 清掃用品(2)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 富士電線工業(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(14)
  • オーナンバ(15)
  • 三ツ星(5)
  • 弥栄電線(4)
  • ELPA(12)
  • JAPPY(3)
  • ユーボン(2)
  • KHD(5)
  • エスコ(118)
  • サンワサプライ(36)
  • 明工社(31)
  • 川崎電線(31)
  • 国際電業(27)
  • 長岡特殊電線(25)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • ブロードウォッチ(18)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業エアコンプレッサー ぴんこん日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2コンセント個数4電線仕様VCTF定格電圧(V)AC100電線長さ(m)10芯数2P
空リール 日動工業空リール日動工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色極数(P)2
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70首振あり風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2対応アース:あり首振角度(°)210電線長さ(m)2機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱入力プラグ2Pプラグ回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)電線仕様VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0送風口数1口冷媒R410Aサイズ(mm)W401×D430×H803冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC95~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)日動工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌日出荷
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,798税込7,478
1台
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
LEDダウンライト 日動工業LEDダウンライト日動工業
7,698税込8,468
1台
当日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
当日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品日動工業
5,690税込6,259
1本
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-200I-OZ用部品日動工業
5,690税込6,259
1本
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-300I-OZ用部品日動工業
5,690税込6,259
1本
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N用部品日動工業
5,690税込6,259
1本
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
安心給電キット 日動工業安心給電キット日動工業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
工場扇 三脚折りたたみ式 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式日動工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり質量(kg)7タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510使用環境温度(℃)0~50羽根径(Φmm)450
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
分岐リール 日動工業分岐リール日動工業
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:3、支線:2
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.1消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3