カテゴリ
- 電動工具(11)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- エスコ(34)
- 川崎電線(29)
- アズビル金門(18)
- 品川電線(16)
- ハタヤリミテッド(13)
- ノーブランド(8)
- オーナンバ(8)
- 倉茂電工(8)
- 富士電線工業(7)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- サンワサプライ(6)
- ELPA(5)
- タイカツ(4)
- 正和電工(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 長岡特殊電線(3)
- エスネット(3)
- マリンテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf 10m」の検索結果
特価

電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
ハンドリール
日動工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷工場内やガレージでの軽作業に最適です。質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黒使用場所屋内極数(P)2
安心給電キット
日動工業¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497色赤コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
電工ドラム
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)286質量(kg)4.1色白高さ(mm)309奥行(mm)268消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309常用吐出圧力(MPa)6.3ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
分岐リール
日動工業¥81,980~税込¥90,178~1台4日以内出荷電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:3、支線:2
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)328質量(kg)4.7色白高さ(mm)674奥行(mm)262消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
電工ドラム 100V 屋内型 のびーる
日動工業¥639,800税込¥703,7801箱(40台)7日以内出荷屋内型の電工ドラムです。延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。用途各種屋内工事に。トラスコ品番538-7572材質側板:スチール色側板:深緑コンセント個数3コンセント定格15A・125V定格電流(A)4電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCTF電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P限度電流(A)12電線仕様-心数(C)2