カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 清掃用品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • エスコ(79)
  • 川崎電線(30)
  • 国際電業(27)
  • 明工社(23)
  • サンワサプライ(19)
  • ブロードウォッチ(18)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • 倉茂電工(14)
  • SK11(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 富士電線工業(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • オーム電機(7)
  • タイカツ(7)
  • ナカトミ(7)
  • 未来工業(7)
  • 長岡特殊電線(7)
  • オーナンバ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2mm」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
73,980税込81,378
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70首振あり風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2対応アース:あり首振角度(°)210電線長さ(m)2機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱入力プラグ2Pプラグ回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)電線仕様VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0送風口数1口冷媒R410Aサイズ(mm)W401×D430×H803冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC95~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2コンセント個数4電線仕様VCTF定格電圧(V)AC100電線長さ(m)10芯数2P
空リール 日動工業空リール日動工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色極数(P)2
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
スポットエアコン スポットクーラー 日動工業スポットエアコン スポットクーラー日動工業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!人に優しく快適冷房!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に工場、倉庫の熱中症対策にガレージ作業、DIYでの熱中症対策に建築現場での、作業員の熱中症対策に仕様屋内用付属品冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース1.5m×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】弱:776/強:797、【60Hz】弱:1030/強:1040定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/9.1、強/9.4、送風:弱/1.91、強/1.97、【60Hz】冷風:弱/11.0、強/11.3、送風:弱/2.33、強/2.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2 / 2.5騒音値(dB)62首振角度(°)210入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心保証期間1年使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー起動電流(A)【50Hz】47、【60Hz】51冷媒封入量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB) カタログ(0.37MB)羽根径(Φmm)【冷風側】180、【排熱側】220取扱説明書(2.99MB)
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,798税込7,478
1台
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
LEDダウンライト 日動工業LEDダウンライト日動工業
7,698税込8,468
1台
当日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
当日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
安心給電キット 日動工業安心給電キット日動工業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
工場扇 三脚折りたたみ式 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式日動工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり質量(kg)7タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510使用環境温度(℃)0~50羽根径(Φmm)450
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
分岐リール 日動工業分岐リール日動工業
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:3、支線:2
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.1消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3