カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • 八光電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hap-210」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • リール アースホースエアーリール 日平機器

    リール アースホースエアーリール

    日平機器
    47,980税込52,778
    1台
    35日以内出荷
    導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
hap-210j特集