曜日別特売

リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 - 日平機器リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 - 日平機器リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 - 日平機器

柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。
ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。
天井・壁のどちらでも取り付けができます。
ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。
鉄カプラ(日東工器製)付きです。
リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
火花が発生する工場全般。
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン
幅(mm)
300
厚さ(mm)
115
高さ(mm)
335
先端
ホース:Rc1/4
定格圧力(MPa)
制限:1.4
全長(m)
ホース:10
接続口
1次側ホース:G1/4
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.4×10
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609296HAP-210JTS-Y147-0143黄
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
82614266HAP-210JTS-BG147-0137黒
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
82634487HAP-210JTS-BL147-0141青
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする